HK: Haftklebung - mit Abdeckstreifen, 3 Jahre Garantie.Höhe 324mm, mit Fenster nein, Papprückwand vorhanden Ja, Papiergewicht (g/qm) 120g/m², Packungsinhalt (Menge und Art) 5 Stück, Ausführung des Papiers Natron Kraftpapier
Eigenschaft: C4, 229mm breit, HK Farbe: weiß