| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910910476 Herst.-Nr.: 2FVAF000189 EAN/GTIN: 4009445808826 |
| |
|
| | |
| aroFOL® Luftpolstertasche, Breite 320mm, Höhe 455mm, Umschlag-Verschluss Trifix-Verschluss Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Durch federleichtes Material geringes Eigengewicht und trotzdem absolut sicher. Die Ware stammt aus einer klimaneutralen Produktion. Innenbreite (mm) [2] 300mm, Innenhöhe (mm) [2] 445mm, Gewicht 36g, Packungsinhalt (Menge und Art) 10 Stück Eigenschaft: 320mm breit, 455mm hoch, Trifix-Verschluss Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, aroFOL®, Breite, 320mm, 2FVAF000189 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,63* | € 5,56* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,65* | € 5,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,24* | € 6,45* | | | | Lager 1039 | | | | 5 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 7,58* | € 10,07* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 8,94* | € 12,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,758* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 50,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|