| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA200387 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: AK19W10 EAN/GTIN: 4009445808826 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Luftpolstertaschen aus Kraftpapier
- Innenlage aus PE-Luftpolsterfolie mit Trifix-Verschluss Klebestreifen fest
- Adhäsionsverschluss oder Musterbeutelklammern.
- Farbe: weiß
- Luftpolstergröße I
- Außenmaß: 32x45,5 cm
- Inhalt: 10 Stück
- Innenmaß: 30x44cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite außen: | 32 cm | Breite innen: | 30 | Bruttogewicht: | 0.3570 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge außen: | 45 cm | Länge innen: | 44 cm | Luftpolstertaschengröße: | I/9 | Marke: | k.A. | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, Leichtpolster, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, LeichtpolsterVersandhülle, LeichtpolsterVersandtasche, Luftpolster, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, LuftpolsterVersandhülle, LuftpolsterVersandtasche, Versandhülle, Versandtasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,62* | € 5,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,77* | € 5,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,26* | € 6,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,94* | € 9,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,30* | ab € 8,91* | € 14,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,377* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|