| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910934904 Herst.-Nr.: 1801C EAN/GTIN: 3329680180107 |
| |
|
| | |
| Kopierpapier/Kopierkarton Digital Color Printing, Papierformat A3, Papiergewicht Hochweißes Spezialpapier für Laserdrucker, Kopierer und Inkjet. Beidseitig bedruckbar. Aufgrund des geringen Volumens passen rund 25 % mehr Blätter in Aktenordner und spart Porto. Einheitliches und leuchtendes Druckbild ohne Wolkenbildung. Hoher Weißegrad für hohen Farbkontrast beim Druck. Perfekte Laufeigenschaft auf allen Farbkopierern und -druckern. Color-Lok für Inkjet-Drucker. Beidseitig bedruckbar. Weißgrad (CIE) 170, Anzahl Blatt in Packung 500, beidseitig bedruckbar ja, Eignung für S/W-Laser Drucker Ja, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert, Umweltfreundliches Merkmal ECF ? elementar chlorfrei gebleicht, bedruckbar mit Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte Eigenschaft: A3, 80g/m², ECF Farbe: hochweiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, clairefontaine kopierpapier a3 weiß 80 g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Kopierpapier/Kopierkarton, Digital, Color, Printing, 1801C |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 11,38* | € 17,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,45* | € 19,28* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 13,61* | € 20,77* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 30,60* | € 42,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0612* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|