Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandschachtel Kurierpaket CPO65, Breite 250mm, Höhe 353mm, Tiefe 50mm, Innenbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandschachtel
Versandschachtel
Artikel-Nr.:
     1039H-984910984071
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP065.56
EAN/GTIN:
     4033657655602
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Versandschachtel Kurierpaket CPO65, Breite 250mm, Höhe 353mm, Tiefe 50mm, Innenbreite

Für den sicheren und geschützten Expressversand von empfindlichem Versandgut. Angepasst an die Maße der Paketdienstleister. Portooptimiert, flache Anlieferung, einfacher Aufbau. Mit doppeltem Selbstklebeverschluss am Boden und Deckel, Aufreißfaden.
Tiefe 50mm, Innenbreite (mm) [2] 244mm, Innenhöhe (mm) [2] 344mm

Eigenschaft: 250mm breit, 353mm hoch, 102g
Farbe: weiß

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,10*
100
€ 5,50*
ab € 0,83*
€ 1,10*
100
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,16*
17 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,28*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 2,25*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP BB06.04-5
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.