Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET 48,3cm Wandverteiler 9 HE Basic Line 19 Zoll HxBxT 487 x 540 x 400mm unmontiert schwarz Schutzklasse IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET
INTELLINET
Artikel-Nr.:
     1039U-91992893959
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714174
EAN/GTIN:
     0766623714174
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
INTELLINET 48,3cm Wandverteiler 9 HE Basic Line 19 Zoll HxBxT 487 x 540 x 400mm unmontiert schwarz Schutzklasse IP20

Intellinet 19" Wandverteiler, Basic Line, 9 HE, 487 (H) x 540 (B) x 400 (T) mm, Flatpack, Schutzklasse IP20, schwarz - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Schwarz, RAL 9004 - 6U - 48.3 cm (19")

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,77*
€ 69,89*
€ 6,78*
ab € 54,13*
€ 69,90*
2 Tage
12
€ 4,90*
ab € 60,24*
€ 77,16*
€ 3,50*
ab € 69,88*
€ 88,49*
Lager 1039
12
Frei Haus
ab € 119,01*
€ 146,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,27*
€ 174,061
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,36*
€ 171,788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,51*
€ 162,447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,82*
€ 158,056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,01*
€ 141,622
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714150
ab € 44,06*
Sonstiges
Intellinet
714143
ab € 44,05*
Sonstiges
Intellinet
714167
ab € 53,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.