Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Basic Line 9HE 19 Zoll Wandgehäuse (B x H x T) 540 x 487 x 400mm 9 HE Schwarz (RAL 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X768691
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714174
EAN/GTIN:
     0766623714174
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die Wandverteiler der Basic Line von Intellinet Network Solutions sind die günstige Einsteigerlösung für Ihre 19“-Anwendungen. In dieser Grundausstattung finden Sie alles, was Sie für eine effektive Installation Ihrer Netzwerkkomponenten brauchen. Trotzdem punktet die Produktlinie mit Qualität, sei es bei dem galvanisierten Stahlrahmen mit Schutzklasse IP20 oder der antistatischen Pulverbeschichtung. Die S-förmigen Montageschienen sorgen für deutlich mehr Stabilität als die häufig verwendeten L-förmigen Schienen. Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal: Das Schloss in der Sicherheitsglastür ist nicht per Bohrung fixiert, sondern aufgeklemmt, was das Risiko eines Transportschadens minimiert. Durch den links und rechts einsetzbaren Türanschlag sind diese Schränke auch in engen Platzverhältnissen komfortabel einsetzbar.
Die Basic Line ist verfügbar in schwarz (RAL9005) und grau (RAL7035), in 6 und 9 Höheneinheiten sowie mit einer Tiefe von 400 oder 560 mm. Sie wird unmontiert als geld- und platzsparendes Flatpack geliefert.
Features:
Schutzklasse: IP20
Maximale Traglast 50 kg
Türanschlag links und rechts einsetzbar
Lieferung als Flatpack
Lieferumfang:
Unmontierter Wandverteiler
Montageanleitung
Hinweise:
Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Höhe:
487 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
540 mm
Gewicht:
10.67 kg
Material:
Stahl
Höheneinheiten:
9 HE
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Produkt-Art:
19 Zoll Wandgehäuse
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, intellinet 19 wandgehäuse, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Intellinet, Basic Line 9HE, Intellinet Wandschrank, 19" Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,86*
€ 70,26*
€ 6,78*
ab € 54,22*
€ 70,28*
2 Tage
14
€ 4,90*
ab € 60,33*
€ 77,50*
€ 3,50*
ab € 69,97*
€ 89,20*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 118,88*
€ 147,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714150
ab € 44,36*
Sonstiges
Intellinet
714143
ab € 44,06*
Sonstiges
Intellinet
714167
ab € 53,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.