Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Wandverteiler 19" 9 HE 540x400 Flatpack schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet Wandverteiler 19" 9 HE 540x400 Flatpack schwarz
Intellinet Wandverteiler 19" 9 HE 540x400 Flatpack schwarz
Artikel-Nr.:
     832-240555
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714174
EAN/GTIN:
     0766623714174
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die Wandverteiler der Basic Line von Intellinet Network Solutions sind die günstige Einsteigerlösung für Ihre 19"-Anwendungen. In dieser Grundausstattung finden Sie alles, was Sie für eine effektive Installation Ihrer Netzwerkkomponenten brauchen. Trotzdem punktet die Produktlinie mit Qualität, sei es bei dem galvanisierten Stahlrahmen mit Schutzklasse IP20 oder der antistatischen Pulverbeschichtung. Die S-förmigen Montageschienen sorgen für deutlich mehr Stabilität als die häufig verwendeten L-förmigen Schienen. Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal: Das Schloss in der Sicherheitsglastür ist nicht per Bohrung fixiert, sondern aufgeklemmt, was das Risiko eines Transportschadens minimiert. Durch den links und rechts einsetzbaren Türanschlag sind diese Schränke auch in engen Platzverhältnissen komfortabel einsetzbar.

Die Basic Line ist verfügbar in schwarz (RAL9005) und grau (RAL7035), in 6 und 9 Höheneinheiten sowie mit einer Tiefe von 400 oder 560 mm. Sie wird unmontiert als geld- und platzsparendes Flatpack geliefert.
Weitere Informationen:
weight:
10.670 kg
height:
0.165 m
width:
0.455 m
depth:
0.575 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,86*
€ 70,26*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 54,22*
€ 70,28*
2 Tage
14
€ 4,90*
ab € 60,33*
€ 77,50*
€ 3,50*
ab € 69,97*
€ 89,20*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 118,88*
€ 147,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714150
ab € 44,36*
Sonstiges
Intellinet
714143
ab € 44,06*
Sonstiges
Intellinet
714167
ab € 53,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.