Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB 3.1 Gen 2 10 Gbps Kabel Type-C zu Typ-B 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK
DELOCK
Artikel-Nr.:
     1039U-91993089640
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83674
EAN/GTIN:
     4043619836741
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
DELOCK USB 3.1 Gen 2 10 Gbps Kabel Type-C zu Typ-B 0,5 m

DeLOCK - USB-Kabel - USB-C (M) bis USB Type B (M) - USB 3.1 Gen 2 - 3 A - 50 cm - Schwarz

Weitere Suchbegriffe: usb kabel c stecker auf b stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel a auf b, DELOCK, USB, 44199, Gen, 83674
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,83*
€ 5,70*
4 Tage
63
€ 9,90*
ab € 3,83*
€ 5,70*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,80*
€ 11,13*
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 12,19*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 13,18*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.