Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.1 Gen.2 (10 Gbps) Kabel, USB-C™ Stecker an Stecker B, schwarz, 0,5m , Delock® [83674]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.1 Gen.2 (10 Gbps) Kabel, USB-C™ Stecker an Stecker B, schwarz, 0,5m , Delock® [83674]
USB 3.1 Gen.2 (10 Gbps) Kabel, USB-C™ Stecker an Stecker B, schwarz, 0,5m , Delock® [83674]
USB 3.1 Gen.2 (10 Gbps) Kabel, USB-C™ Stecker an Stecker B, schwarz, 0,5m , Delock® [83674]
USB 3.1 Gen.2 (10 Gbps) Kabel, USB-C™ Stecker an Stecker B, schwarz, 0,5m , Delock® [83674]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6266
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83674
EAN/GTIN:
     4014619309719
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Beschreibung:
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Stecker >
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-B Stecker
- Drahtquerschnitt:
30 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung
- Host = USB Type-C™; Device = USB Typ-B
- Widerstand: 5,1 kO
- Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
- Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
- Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 10 Gbps
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 0,5 m

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port
- Gerät mit SuperSpeed USB Typ-B Port

Packungsinhalt:
- SuperSpeed USB 10 Gbps Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,83*
€ 5,70*
Lager 767
5 Tage
63
€ 9,90*
ab € 3,83*
€ 5,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,80*
€ 11,13*
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 12,19*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 13,18*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.