Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPPLITE USB 3.2 Gen 1 CL3-Rated Fiber Active Optical Cable AOC - Extension/Repeater A M/F Black 20m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
EATON
EATON
Artikel-Nr.:
     1039U-919946253585
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     U330F-20M-G1
EAN/GTIN:
     0037332260383
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
EATON TRIPPLITE USB 3.2 Gen 1 CL3-Rated Fiber Active Optical Cable AOC - Extension/Repeater A M/F Black 20m

Tripp Lite USB-A 3.2 Gen 1 CL3-Rated Fiber Active Optical Cable (AOC) - Extension/Repeater, A/A M/F, Black, 20 m - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A (M) zu USB Typ A, Micro-USB Typ B (W) - USB 3.2 Gen 1 - 20 m - Active Optical Cable (AOC) - Schwarz, Hellgrau

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,80*
€ 167,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,26*
€ 176,77*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,47*
€ 185,07*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 286,82*
€ 334,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 334,26*
€ 397,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 333,57*
€ 396,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 321,99*
€ 383,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 311,49*
€ 370,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 286,82*
€ 341,32
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 286,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,52*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,13*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,41*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,20*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,45*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,10*
Zubehör
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 25,72*
Zubehör
Tripp Lite
U005-10I
ab € 4,12*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010
ab € 2,72*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-R
ab € 9,53*
Zubehör
Tripp Lite
U022-015
ab € 6,05*
Zubehör
Tripp Lite
U023-003
ab € 2,85*
Zubehör
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,89*
Zubehör
Tripp Lite
U024-001-KPA-BK
ab € 4,11*
Zubehör
Tripp Lite
U024-003
ab € 1,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.