Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2,0 Kabel USB-C™ auf Micro-B 2,0, Schwarz 0,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
44759
44759
Artikel-Nr.:
     1039U-931944759
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44759
EAN/GTIN:
     4040849447594
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel c stecker auf b stecker
USB 2,0 Kabel USB-C™ auf Micro-B 2,0, Schwarz 0,6 m

USB-C™-Kabel mit einer High-Speed-Datenübertragung bis 480 Mbit/sEignet sich zur schnellen Datenübertragung sowie zum Synchronisieren und Laden von Geräten mit bis zu 2,5 WZum Verbinden von USB-C™-Geräten wie Apple MacBook und Samsung Galaxy Note 7 mit Micro-USB-Typ-B-Geräten wie Android Smartphones, Headsets und DigitalkamerasDie hochwertigen Materialien des Goobay-Ladekabels gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität.Das Typ-C-Datenkabel ist abwärtskompatibel zu USB-1.1-Geräten.USB-C™-Stecker für verwechslungsfreies, beidseitiges Einstecken (180° drehbar)

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel a auf b, Goobay, USB, 2, 0, Kabel, 44759
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 6,58*
€ 9,47*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 6,88*
€ 9,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.