Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual USB-Schnellladegerät QC 3.0 (28 W) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
44956
44956
Artikel-Nr.:
     1039U-931944956
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44956
EAN/GTIN:
     4040849449567
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Dual USB-Schnellladegerät QC 3.0 (28 W) schwarz

Das Goobay-USB-Ladegerät ist mit 2x USB-A-Anschlüssen ausgestattet, um bis zu 2 Geräte gleichzeitig zu laden.Dual-Schnellladegerät mit Quick Charge lädt bis zu 4x schneller als Standard-Netzteile (in 35 min. von 0 % auf 80 %).Der USB-Ladestecker ist kompatibel mit Smartphones wie Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, sowie Tablets wie Apple iPad und externen Akkus.Die integrierte Schutzelektronik des USB-Steckers sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung.Durch die kompakte Bauform passt der USB-Adapter in jede Tasche und wird zum idealen Reisebegleiter.Aufgrund des Eingangsspannungsbereichs von 100-240 V ist das Goobay-USB-Netzteil auch im Ausland einsetzbar.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
959
€ 9,90*
ab € 10,35*
€ 13,27*
€ 4,50*
ab € 9,88*
€ 14,07*
€ 6,90*
ab € 10,03*
€ 16,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,30*
€ 17,28*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,72*
€ 24,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,893
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,192
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,169
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,087
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44951
ab € 4,37*
Zubehör
Goobay
45040
ab € 6,16*
Zubehör
Goobay
61754
ab € 17,77*
Zubehör
Goobay
61755
ab € 16,00*
Zubehör
Wentronic
44962
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.