Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartwatch
>
Smartwatch Ladekabel
>
Artikel
Dual-USB Schnellladegerät USB/QC3.0 (28W) schwarz - lädt bis zu 4x schneller als Standardladegeräte
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-60539
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
44956
EAN/GTIN:
4040849449567
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Goobay USB-A QC Dual-Schnellladegerät (28 W) schwarz, Plastiktüte - 1x USB-A-Anschluss (Quick Charge 3.0) und 1x USB-A-Anschluss
Das Goobay-USB-Ladegerät ist mit 2x USB-A-Anschlüssen ausgestattet, um bis zu 2 Geräte gleichzeitig zu laden.
Dual-Schnellladegerät mit Quick Charge lädt bis zu 4x schneller als Standard-Netzteile (in 35 min. von 0 % auf 80 %).
Der USB-Ladestecker ist kompatibel mit Smartphones wie Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, sowie Tablets wie Apple iPad und externen Akkus.
Die integrierte Schutzelektronik des USB-Steckers sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung.
Durch die kompakte Bauform passt der USB-Adapter in jede Tasche und wird zum idealen Reisebegleiter.
Aufgrund des Eingangsspannungsbereichs von 100-240 V ist das Goobay-USB-Netzteil auch im Ausland einsetzbar.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
USB Netzteil
,
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Schnellladegerät
,
Smartwatch Ladekabel
,
Uniladegerät
,
Universalladegerät
,
ladegerät usb 20w
,
universalladegerät
,
ladegerät usb 2fach
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
4 Tage
90
€ 9,90*
ab € 9,86*
€ 13,95*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 9,87*
€ 13,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,02*
€ 16,25*
Lager 820
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,29*
€ 17,23*
Lager 1039
7 Tage
95
€ 6,99*
ab € 17,69*
€ 24,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 44951 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone Schwarz AC Drinnen
Goobay
44951
ab € 4,31*
Zubehör
Goobay 45040 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Goobay
45040
ab € 6,24*
Zubehör
Goobay 61754 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61754
ab € 12,75*
Zubehör
Goobay 61755 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61755
ab € 16,47*
Zubehör
Wentronic 44962 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Wentronic
44962
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen