Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™ PD Lade- und Synchronisationskabel 100 W 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
49252
49252
Artikel-Nr.:
     1039U-931949252
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49252
EAN/GTIN:
     4040849492525
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB-C™ PD Lade- und Synchronisationskabel 100 W 0,5 m

Das Goobay USB-C™-Schnellladekabel für superschnelles Laden dank Power Delivery-Funktion mit maximal 5 A / 100 W / 20 V.Das USB-Ladekabel hat eine SuperSpeed+-Datenübertragungsrate bis zu 20 Gbit/s (40x schneller als USB 2.0).USB-3.2-Kabel eignet sich zur schnellen Datenübertragung sowie zum Synchronisieren und Laden von GerätenVideoübertragung ist über das Goobay Typ-C-Ladekabel mit 4K @ 60 Hz (Ultra HD) möglich.Das flexible USB-C™-Ladekabel mit 0,5 m Länge ist extra kurz zur Überbrückung kleinerer Distanzen z. B. im Pkw oder Lkw.Das USB-Kabel Typ C kann an PC, Laptop, externe Festplatte, Tablet, Smartphone, Bluetooth-Lautsprecher etc. angeschlossen werden.Der USB-C™-Stecker ist beidseitig verwendbar.

Weitere Suchbegriffe: usb kabel c 0,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 0,5m, Goobay, USB-C™, PD, Lade-, und, 49252
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
911
€ 9,90*
ab € 7,15*
€ 7,75*
€ 4,50*
ab € 7,16*
€ 7,76*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 7,87*
€ 6,90*
ab € 6,71*
€ 10,22*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 12,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,042
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,459
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45735
ab € 1,62*
Zubehör
Goobay
49297
ab € 2,82*
Zubehör
Goobay
49301
ab € 2,21*
Zubehör
Goobay
59118
ab € 1,34*
Zubehör
Goobay
59124
ab € 2,74*
Zubehör
Goobay
59130
ab € 2,31*
Zubehör
Goobay
59132
ab € 2,97*
Zubehör
Goobay
66316
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.