Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
USB Verlängerungskabel
>
Artikel
USB 3.2 Gen 2 Kabel, USB-C Stecker > USB-C Stecker (schwarz, 0,5 Meter, PD, Laden mit bis zu 100 Watt)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 820
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
820-1785357
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
49252
EAN/GTIN:
4040849492525
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 820
>
Kabel/Adapter > Datenübertragung
Weitere Suchbegriffe:
usb kabel c 0,5m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 0,5m
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
4 Tage
911
€ 9,90*
ab € 7,15*
€ 7,75*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 7,16*
€ 7,76*
Lager 820
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 7,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,71*
€ 10,22*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 12,23*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 45735 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz
Goobay
45735
ab € 1,62*
Zubehör
Goobay 49297 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay
49297
ab € 2,82*
Zubehör
Goobay 49301 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C Schwarz, Grau
Goobay
49301
ab € 2,21*
Zubehör
Goobay 59118 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C Schwarz
Goobay
59118
ab € 1,34*
Zubehör
Goobay 59124 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A USB C Schwarz
Goobay
59124
ab € 2,74*
Zubehör
Goobay 59130 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Weiß
Goobay
59130
ab € 2,31*
Zubehör
Goobay 59132 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A USB C Weiß
Goobay
59132
ab € 2,97*
Zubehör
Goobay 66316 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C Schwarz
Goobay
66316
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen