Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™PD Lade- und Synchronisationskabel 100W, 0.5 m, Schwarz - für Geräte mit USB-C™ (Gen.3.2) Ansc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-C™PD Lade- und Synchronisationskabel 100W, 0.5 m, Schwarz - für Geräte mit USB-C™ (Gen.3.2) Ansc
USB-C™PD Lade- und Synchronisationskabel 100W, 0.5 m, Schwarz - für Geräte mit USB-C™ (Gen.3.2) Ansc
Artikel-Nr.:
     767-SO-67131
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49252
EAN/GTIN:
     4040849492525
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Goobay USB-C™ PD Lade- und Synchronisationskabel 100 W, Schwarz, Plastiktüte - für Geräte mit USB-C™-Anschluss (Gen.3.2), schwarz
Das Goobay USB-C™-Schnellladekabel für superschnelles Laden dank Power Delivery-Funktion mit maximal 5 A / 100 W / 20 V.
Das USB-Ladekabel hat eine SuperSpeed+-Datenübertragungsrate bis zu 20 Gbit/s (40x schneller als USB 2.0).
USB-3.2-Kabel eignet sich zur schnellen Datenübertragung sowie zum Synchronisieren und Laden von Geräten
Videoübertragung ist über das Goobay Typ-C-Ladekabel mit 4K @ 60 Hz (Ultra HD) möglich.
Das flexible USB-C™-Ladekabel mit 0,5 m Länge ist extra kurz zur Überbrückung kleinerer Distanzen z. B. im Pkw oder Lkw.
Das USB-Kabel Typ C kann an PC, Laptop, externe Festplatte, Tablet, Smartphone, Bluetooth-Lautsprecher etc. angeschlossen werden.
Der USB-C™-Stecker ist beidseitig verwendbar.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
911
€ 9,90*
ab € 7,15*
€ 7,75*
€ 4,50*
ab € 7,16*
€ 7,76*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 7,87*
€ 6,90*
ab € 6,71*
€ 10,22*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 12,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45735
ab € 1,62*
Zubehör
Goobay
49297
ab € 2,82*
Zubehör
Goobay
49301
ab € 2,21*
Zubehör
Goobay
59118
ab € 1,34*
Zubehör
Goobay
59124
ab € 2,74*
Zubehör
Goobay
59130
ab € 2,31*
Zubehör
Goobay
59132
ab € 2,97*
Zubehör
Goobay
66316
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.