Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben 60 W/230 V mit Lötspitzen, mit 1,25-m-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
51206
51206
Artikel-Nr.:
     1039U-931951206
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51206
EAN/GTIN:
     4040849512063
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 230 v
lötkolben
Lötkolben 60 W/230 V mit Lötspitzen, mit 1,25-m-Kabel

Kabelgebundener Lötkolben mit Feinspitze für kleine Reparaturen und bleifreies Löten an Platinen, Haushaltsgeräten und ElektrikIdeal für Präzisionsarbeiten im Modellbau oder in der BrandmalereiSchnelle Aufheizzeit, ca. 120 Sek. für 350 °C BetriebstemperaturGummierter, isolierter Griff verhindert Abrutschen und Verbrennungen während der ArbeitInkl. praktischer Ablage für den aufgeheizten LötkolbenLötspitze austauschbar, geeignet für Lötzinn bis Ø 6 mmErsatzlötspitze: 51093

Weitere Suchbegriffe: Goobay, 60, W/230, V, 51206
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
833
€ 9,90*
ab € 13,53*
€ 19,54*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 13,61*
€ 19,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FAG
51100
ab € 4,12*
Zubehör
fixPoint
51191
ab € 10,94*
Zubehör
fixPoint
51213
ab € 22,67*
Zubehör
Goobay
51100
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.