Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötkolben
>
Artikel
Lötkolben 60 W/230 V mit Lötspitzen, mit 1,25-m-Kabel, Schwarz-Gelb - Lötgerät 230 V/60 W mit 1,25-m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-67970
Hersteller:
fixPoint
Herst.-Nr.:
51206
EAN/GTIN:
4040849512063
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 230 v
lötkolben
Goobay Lötkolben 60 W/230 V mit Lötspitzen, mit 1,25-m-Kabel, Schwarz-Gelb, Klapp-Blister - Lötgerät 230 V/60 W mit 1,25-m-Kabel
Kabelgebundener Lötkolben mit Feinspitze für kleine Reparaturen und bleifreies Löten an Platinen, Haushaltsgeräten und Elektrik
Ideal für Präzisionsarbeiten im Modellbau oder in der Brandmalerei
Schnelle Aufheizzeit, ca. 120 Sek. für 350 °C Betriebstemperatur
Gummierter, isolierter Griff verhindert Abrutschen und Verbrennungen während der Arbeit
Inkl. praktischer Ablage für den aufgeheizten Lötkolben
Lötspitze austauschbar, geeignet für Lötzinn bis Ø 6 mm
Ersatzlötspitze: 51093
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
7 Tage
833
€ 9,90*
ab € 13,53*
€ 19,54*
Lager 1039
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,61*
€ 19,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FAG Axial deep groove ball bearing 511 Kugellager
FAG
51100
ab € 4,12*
Zubehör
Fixpoint 51191 Lötkolben AC-Lötkolben 350 °C Schwarz, Gelb
fixPoint
51191
ab € 10,94*
Zubehör
Fixpoint 51213 Lötkolben AC-Lötkolben 450 °C Mehrfarbig
fixPoint
51213
ab € 22,67*
Zubehör
Goobay 51100 Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e) Lötspitze
Goobay
51100
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen