Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931960269 Herst.-Nr.: 60269 EAN/GTIN: 4040849602696 |
| |
|
| | |
| 10er LED-Silberdraht-Lichterkette "Kugeln & Schleifen" Verspielte, weihnachtliche Drahtlichterkette mit Mikro-LEDs zum Schmücken von Fenstern, Fensterbänken, Tischen und TürenLichterkette mit Batterie lässt sich mit Hilfe des Drahtes als dekoratives Element in Kränze und Tischdeko einarbeiten und sorgt für stimmungsvolle Lichtreflexe.LED-Lichterkette mit Timer-Funktion: 6 Std. an/18 Std. aus, Schalter mit 3 Positionen: On/Off/TimerBetrieb per Batterie (2x AA, nicht im Lieferumfang enthalten)Weihnachtsbeleuchtung ist durch Schutzart IP20 für den Innenbereich zugelassen.Gesamtlänge: 120 cm, transparente Zuleitung: 30 cm, Abstand zwischen den LEDs: 10 cm, biegsamer SilberdrahtAnhänger: Kunststoff, Kugeln Ø 2 cm, große Diamanten 1,2 x 1,1 cm, kleine Diamanten 0,7 cm, rot-weiße Schleifen aus Baumwolle ca. 7 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Goobay, 10er, LED-Silberdraht-Lichterkette, Kugeln & Schleifen, 60269 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 8 | | € 6,99* | ab € 3,30* | € 4,72* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 3,10* | € 4,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 3,11* | € 4,85* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 11,22* | € 15,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 37,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|