Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-W00098 Herst.-Nr.: 60269 EAN/GTIN: 4040849602696 |
| |
|
| | |
| Goobay 10er LED-Silberdraht-Lichterkette ''Kugeln & Schleifen'', Pink-Rot, Stehender Karton - mit Timer-Funktion, warmweiß (3000 K), batteriebetrieben Verspielte, weihnachtliche Drahtlichterkette mit Mikro-LEDs zum Schmücken von Fenstern, Fensterbänken, Tischen und Türen Lichterkette mit Batterie lässt sich mit Hilfe des Drahtes als dekoratives Element in Kränze und Tischdeko einarbeiten und sorgt für stimmungsvolle Lichtreflexe. LED-Lichterkette mit Timer-Funktion: 6 Std. an/18 Std. aus, Schalter mit 3 Positionen: On/Off/Timer Betrieb per Batterie (2x AA, nicht im Lieferumfang enthalten) Weihnachtsbeleuchtung ist durch Schutzart IP20 für den Innenbereich zugelassen. Gesamtlänge: 120 cm, transparente Zuleitung: 30 cm, Abstand zwischen den LEDs: 10 cm, biegsamer Silberdraht Anhänger: Kunststoff, Kugeln Ø 2 cm, große Diamanten 1,2 x 1,1 cm, kleine Diamanten 0,7 cm, rot-weiße Schleifen aus Baumwolle ca. 7 cm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,84* | € 4,50* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 3,51* | € 5,49* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,46* | € 6,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,23* | € 31,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|