Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931960333 Herst.-Nr.: 60333 EAN/GTIN: 4040849603334 |
| |
|
| | |
| 80er LED-Lichterkette "Kugeln" Lichterkette mit Batterie lässt sich als angenehm warme Beleuchtung flexibel im Wohnbereich einsetzen, z. B. als Deko für Pflanzen, Möbel, Vorhänge und an WändenSetzt stimmungsvolle Akzente bei Anlässen wie Weihnachten, Geburtstag oder Hochzeit, aber auch in der Freizeit, z. B. beim CampingLichterkette mit Timer-Funktion: 6 Std. an/18 Std. aus, Schalter mit 3 Positionen: Dauerlicht/Timer, Blinken/Timer, ausBetrieb per Batterie (3x AA, nicht im Lieferumfang enthalten)Dank IP44 für den Außen- und Innenbereich geeignet, z. B. als Lichterkette für Garten und TerrasseGesamtlänge: 12,15 m, Zuleitung: 30 cm, Abstand zwischen den LEDs: 15 cm, transparentes KabelKugeln aus Kunststoff, mattweiß, Ø 1,4 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette 12m ip44, led-ketten, led lichterkette ip44, Goobay, 80er, LED-Lichterkette, Kugeln, 60333 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 10,71* | € 15,45* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,68* | € 16,80* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,76* | € 48,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|