Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-W00101 Herst.-Nr.: 60333 EAN/GTIN: 4040849603334 |
| |
|
| | |
| Goobay 80er LED-Lichterkette ''Kugeln'', weiß-Transparent, Stehender Karton - mit Timer-Funktion und 2 Leuchtmodi, warmweiß (3000 K), batteriebetrieben, IP44 Lichterkette mit Batterie lässt sich als angenehm warme Beleuchtung flexibel im Wohnbereich einsetzen, z. B. als Deko für Pflanzen, Möbel, Vorhänge und an Wänden Setzt stimmungsvolle Akzente bei Anlässen wie Weihnachten, Geburtstag oder Hochzeit, aber auch in der Freizeit, z. B. beim Camping Lichterkette mit Timer-Funktion: 6 Std. an/18 Std. aus, Schalter mit 3 Positionen: Dauerlicht/Timer, Blinken/Timer, aus Betrieb per Batterie (3x AA, nicht im Lieferumfang enthalten) Dank IP44 für den Außen- und Innenbereich geeignet, z. B. als Lichterkette für Garten und Terrasse Gesamtlänge: 12,15 m, Zuleitung: 30 cm, Abstand zwischen den LEDs: 15 cm, transparentes Kabel Kugeln aus Kunststoff, mattweiß, Ø 1,4 cm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,40* | € 7,85* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 10,71* | € 15,45* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,68* | € 16,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,76* | € 48,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|