Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931960357 Herst.-Nr.: 60357 EAN/GTIN: 4040849603570 |
| |
|
| | |
| LED-Campinglampe High Bright 250 Campinglampe mit sehr hellen 3 W COB-LEDs bei 250 lm und einer Leuchtweite von bis zu 4 mLeuchtenkopf der Campinglaterne ist ausziehbar zur stufenlosen Einstellung des Lichtkegels.Mit praktischem, faltbarem Griff aus Metall zum Tragen und AufhängenEignet sich auch als Zeltlampe und ist ideal für Freizeit, Camping, Festivals, Wandern, Angeln und Pannenhilfe.Keine Bestandteile aus Glas, daher besteht keine Bruchgefahr bei Outdoor-Aktivitäten.Batteriebetrieben: 3x AAA (LR03, nicht im Lieferumfang enthalten), Leuchtdauer ca. 5 Std. im DauereinsatzAbmessungen: Höhe 9,5 cm, im ausgezogenen Zustand 13,5 cm, Durchmesser 6,8 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, goobay taschenlampe, laternenleuchten, Goobay, LED-Campinglampe, High, Bright, 250, 60357 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,81* | € 8,78* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,82* | € 8,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 5,99* | € 9,05* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,63* | € 9,81* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,50* | € 12,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|