Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-68386 Herst.-Nr.: 60357 EAN/GTIN: 4040849603570 |
| |
|
| | |
| - ✓ Campinglampe mit sehr hellen 3 W COB-LEDs bei 250 lm und einer Leuchtweite von bis zu 4 m
- ✓ Leuchtenkopf der Campinglaterne ist ausziehbar zur stufenlosen Einstellung des Lichtkegels.
- ✓ Mit praktischem, faltbarem Griff aus Metall zum Tragen und Aufhängen
- ✓ Eignet sich auch als Zeltlampe und ist ideal für Freizeit, Camping, Festivals, Wandern, Angeln und Pannenhilfe.
- ✓ Keine Bestandteile aus Glas, daher besteht keine Bruchgefahr bei Outdoor-Aktivitäten.
- ✓ Batteriebetrieben: 3x AAA (LR03, nicht im Lieferumfang enthalten), Leuchtdauer ca. 5 Std. im Dauereinsatz
- ✓ Abmessungen: Höhe 9,5 cm, im ausgezogenen Zustand 13,5 cm, Durchmesser 6,8 cm
Technische Daten Batterie Anzahl Zellen 3 Stück Technologie Alkali-Mangan Batterie (Alkaline) Spannung 1.5 V Leistung Lichtquelle Leuchtdiode (LED) Lichtfarbe kaltweiß Leuchtmittel-Typ LED Farbtemperatur 6800 K Max. Leistungsaufnahme 3 W Dimmbarkeit nicht dimmbar Bemessungslichtstrom 250 lm max. Leuchtweite 4 m Lichtausbeute 83 lm/W Betriebsspannung 4.5 V (DC) Anzahl LEDs 3 Allgemein Bemessungslebensdauer 10000 Std. Farbe schwarz, Silber Material Kunststoff Betriebstemperatur ab -10 °C Betriebstemperatur bis 50 °C Verpackungstyp Retail Box Abmessungen / Gewicht Höhe 13.5 mm Durchmesser 6.8 mm Gewicht 123 g Verbrauchseinheit 1 Stk. im Karton Lieferumfang Aufbewahrung Bedienungsanleitung Sprachumfang Verpackung de, en, fr, it, es, nl, da, sv, pl, cs Weitere Informationen: | | Gewicht: | 123,00 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,80* | € 8,72* | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 5,81* | € 8,73* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 5,99* | € 8,99* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,63* | € 9,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,49* | € 12,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|