Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; 5h; 250lm; IP20; High Bright 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 60357 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Goobay 60357 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Goobay 60357 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Goobay 60357 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Goobay 60357 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Goobay 60357 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-60357
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Laternenleuchten
Taschenlampe
Taschenleuchte
Hersteller: Goobay
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Dichtheitsklasse: IP20
Helligkeit: 250lm
Taschenlampen-Typ: LED
Betriebsdauer: 5h
Herstellerserie: High Bright 250
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2185
€ 9,90*
ab € 5,81*
€ 8,78*
€ 4,50*
ab € 5,82*
€ 8,79*
4 Tage
45
€ 9,45*
ab € 5,99*
€ 9,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 9,81*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,50*
€ 12,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.