Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack USB 2,0 Hi-Speed-Kabel 3 m, schwarz 3 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
93594
93594
Artikel-Nr.:
     1039U-931993594
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93594
EAN/GTIN:
     4040849935947
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
goobay usb kabel 3,0 m
10er Pack USB 2,0 Hi-Speed-Kabel 3 m, schwarz 3 m

USB 2.0-Kabel zum Synchronisieren und LadenHi-Speed-Datenübertragungen bis 480 Mbit/sPassend für viele Massenspeicher und Peripheriegeräte wie Festplatten oder HUBs

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, Goobay, USB, 2, 0, Hi-Speed-Kabel, 93594
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,10*
€ 1,57*
4 Tage
1650
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,09*
€ 1,73*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,30*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 2,45*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,85*
€ 27,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,41*
€ 32,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,25*
€ 26,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 19,85*
€ 23,62
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,985* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
93375
ab € 0,78*
Zubehör
Goobay
93376
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
93595
ab € 2,57*
Zubehör
Goobay
93593
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.