Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2,0 Hi-Speed-Kabel, schwarz 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
93918
93918
Artikel-Nr.:
     1039U-931993918
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93918
EAN/GTIN:
     4040849939181
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB 2,0 Hi-Speed-Kabel, schwarz 1 m

Hi-Speed-Datenübertragungen bis 480 Mbit/sZum superschnellen Synchronisieren und LadenPassend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player

Weitere Suchbegriffe: usb kabel 1m black, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Goobay, USB, 2, 0, Hi-Speed-Kabel, 93918
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18805
€ 9,90*
ab € 0,81*
€ 1,33*
€ 4,50*
ab € 0,82*
€ 1,35*
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,36*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 1,67*
€ 2,59*
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68712
ab € 0,99*
Zubehör
Goobay
93016
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
93017
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
93575
ab € 0,93*
Zubehör
Goobay
93920
ab € 1,24*
Zubehör
Goobay
93921
ab € 1,56*
Zubehör
Goobay
93595
ab € 2,59*
Zubehör
Goobay
93596
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
93597
ab € 1,28*
Zubehör
Goobay
93598
ab € 1,85*
Zubehör
Goobay
93922
ab € 0,65*
Zubehör
Goobay
93181
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.