Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz, 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz, 1.8m
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz, 1.8m
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz, 1.8m
Artikel-Nr.:
     767-SO-65792
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93596
EAN/GTIN:
     4040849935961
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Kabeldurchmesser
4 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
660
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,99*
€ 1,60*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,00*
€ 1,61*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 2,25*
5 Tage
21
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,07*
€ 11,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,94*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68712
ab € 1,00*
Zubehör
Goobay
93016
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
93017
ab € 1,10*
Zubehör
Goobay
93575
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
93918
ab € 0,81*
Zubehör
Goobay
93920
ab € 1,24*
Zubehör
Goobay
93921
ab € 1,56*
Zubehör
Goobay
93595
ab € 2,58*
Zubehör
Goobay
50856
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay
93597
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
93598
ab € 1,86*
Zubehör
Goobay
93922
ab € 0,64*
Zubehör
Goobay
93181
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.