Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Handsappie OX 172 A-0500, 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Handsappie
Alu-Handsappie
Artikel-Nr.:
     1039U-94691289402
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1976176
EAN/GTIN:
     4017981003650
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Alu-Handsappie OX 172 A-0500, 50cm

Produktbeschreibung
Der Alu-Handsappie OX 172 A-0500 von Ochsenkopf eignet sich zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken, und ermöglicht eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise. Der Stiel ist aus hochfester Aluminiumlegierung gefertigt, und die spezielle Spitzengeometrie bietet einen festen Halt im Holz. Dazu ist der Alu-Handsappie sehr stabil, extrem leicht, und abrutschsicher durch einen zusätzlichen Haken am handsympathischen Kunststoffgriff.
Hersteller: Ochsenkopf
Marke: Ochsenkopf
Produkttyp: Sappie
Hauptfarbe: Keine Farbangabe
Hersteller-Artikelnummer: 1976176
Gewicht in g: 500
Allgemein - Gesamtlänge: 500 mm
Allgemein - Material: Aluminium
Allgemein - Material (Griff): Kunststoff
Allgemein - Material (Stiel): Aluminium
Allgemein - Typ: Sappie
Allgemein - Verwendungszweck: Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken
Allgemein - Zusätzlicher Haken am Griff: Ja
Einsatzbereich - Forst: Ja
Einsatzbereich - Garten: Ja
Gesamtlänge (ohne cm): keine/nicht relevant
Gewicht: 500 g
Gewicht (kg) Dezimal: 0.500
Gewicht inkl. Verpackung: 500 g
Handwerkzeug Einsatzbereich: Garten, Forst
Haushalt - Verwendung: Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken

Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Alu-Handsappie, OX, 172, A-0500, 50cm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 72,11*
€ 89,83*
8 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 74,55*
€ 90,68*
4 Tage
209
4
Frei Haus
ab € 75,04*
€ 91,43*
4 Tage
209
4
Frei Haus
ab € 75,72*
€ 91,85*
Lager 1039
3
1
Frei Haus
ab € 137,53*
€ 166,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.