Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Gold-Forstaxt OX 20 H-1257, 1.250g, Axt/Beil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal
Universal
Artikel-Nr.:
     1039U-94691289452
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1591061
EAN/GTIN:
     4010905020276
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Fällaxt
Universal Gold-Forstaxt OX 20 H-1257, 1.250g, Axt/Beil

Produktbeschreibung
Die Universal Gold-Forstaxt OX 20 H-1257 von Ochsenkopf ist unentbehrlich bei der Wald- und Gartenarbeit. Durch die besondere Form des Axtblatts sind die Universal GOLD-Äxte perfekt für den universellen Gebrauch. Das Markenzeichen der Universal GOLD ist der fein polierte Axtkopf. Der hochwertige Stiel ist aus Hickoryholz gefertigt. Das Stielende ist in der bewährten Kuhfuß-Form, diese verringert die Gefahr abzurutschen. Mit dem Ersatzstiel OX E-620 H-1250 kann diese Axt auch zur ROTBAND-PLUS Axt umgestielt werden.
Hersteller: Ochsenkopf
Marke: Ochsenkopf
Produkttyp: Axt/Beil
Hauptfarbe: Keine Farbangabe
Hersteller-Artikelnummer: 1591061
Weitere Infos: Ersatzstiel separat erhältlich (Art.-Nr. OX E-94 H-0700)
Gewicht in g: 1850
Allgemein - Form (Stiel): Kuhfuß-Form
Allgemein - Gesamtlänge: 700 mm
Allgemein - Gewicht (Kopf): 1.250 g
Allgemein - Material (Stiel): Hickoryholz
Allgemein - Typ: Axt / Spalthammer
Allgemein - Werkzeug-Typ: Axt
Gesamtlänge (ohne cm): keine/nicht relevant
Gewicht: 1,85 kg
Gewicht (kg) Dezimal: 1.850
Gewicht inkl. Verpackung: 2,5 kg
Schneide - Klingenbreite: 120 mm

Weitere Suchbegriffe: Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, holzaxt 1250g hickory, fällaxt ochsenkopf, fällaxt, Universal, Gold-Forstaxt, OX, 20, H-1257
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 63,83*
€ 79,19*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 63,84*
€ 79,20*
3 Tage
182
5
Frei Haus
ab € 70,30*
€ 82,62*
1
€ 4,90*
ab € 65,03*
€ 83,09*
Lager 1039
3
1
Frei Haus
ab € 122,72*
€ 150,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
Sonstiges
Gedore
OX E-130-1250
ab € 3,46*
Sonstiges
Gedore
OX E-94 H-0700
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.