Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPALT-FIX-Axt OX 648 H-2508, ROTBAND-PLUS, Axt/Beil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPALT-FIX-Axt
SPALT-FIX-Axt
Artikel-Nr.:
     1039U-94691289492
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1852701
EAN/GTIN:
     4017981001267
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Spaltaxt
SPALT-FIX-Axt OX 648 H-2508, ROTBAND-PLUS, Axt/Beil

Produktbeschreibung
Die SPALT-FIX-Axt OX 648 H-2508 von Ochsenkopf ermöglicht durch die keilförmige Blattgestaltung ein optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand. Der hochwertige Stiel in Knauf-Form mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS ist aus Hickoryholz gefertigt. Die SPALT-FIX-Axt verfügt über eine Stielschutzhülse, Ringkeil und Sicherungsplatte.
Hersteller: Ochsenkopf
Marke: Ochsenkopf
Produkttyp: Axt/Beil
Hauptfarbe: Keine Farbangabe
Hersteller-Artikelnummer: 1852701
Weitere Infos: Ersatzstiel separat erhältlich (Art.-Nr. OX E-648 H-2500)
Allgemein - Form (Stiel): Knauf-Form
Allgemein - Gesamtlänge: 800 mm
Allgemein - Gewicht (Kopf): 2.500 g
Allgemein - Material (Stiel): Hickoryholz
Allgemein - Typ: Axt / Spalthammer
Allgemein - Verwendungszweck: Zum Spalten von Holz
Allgemein - Werkzeug-Typ: Spaltaxt
Beschreibung - Serie: SPALT-FIX
Einsatzbereich - Forst: Ja
Einsatzbereich - Garten: Ja
Gesamtlänge (ohne cm): keine/nicht relevant
Gewicht: 3,55 kg
Handwerkzeug Einsatzbereich: Garten, Forst
Haushalt - Verwendung: Zum Spalten von Holz
Schneide - Klingenbreite: 115 mm

Weitere Suchbegriffe: Spaltbeil, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, SPALT-FIX-Axt, OX, 648, H-2508, ROTBAND-PLUS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 84,72*
€ 101,16*
4 Tage
703
5
Frei Haus
ab € 87,67*
€ 101,54*
4 Tage
703
5
Frei Haus
ab € 86,92*
€ 102,24*
1
€ 4,90*
ab € 80,40*
€ 104,64*
Lager 1039
1
1
Frei Haus
ab € 100,514*
€ 126,774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,774*
€ 150,861
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,844*
€ 148,564
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,384*
€ 139,687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,244*
€ 132,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,514*
€ 119,612
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,77*
Sonstiges
Ochsenkopf
2304708
ab € 3,27*
Sonstiges
Ochsenkopf
1852736
ab € 37,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.