Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA‑Schraubzwinge GM25Z-2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OMEGA‑Schraubzwinge
OMEGA‑Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     1039U-94691592927
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GM25Z-2K
EAN/GTIN:
     4008158030876
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
OMEGA‑Schraubzwinge GM25Z-2K

Typ: Schraubzwinge
Spannkraft max.: 5.000 N
Spannbereich max.: 250 mm
9HMEAB0W
schwarz/rot, 250 / 120

Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 6,90*
ab € 26,50*
€ 31,39*
1
€ 4,90*
ab € 26,31*
€ 32,48*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 27,55*
€ 32,65*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,89*
€ 33,12*
Lager 1039
5
1
€ 6,99*
ab € 54,36*
€ 63,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,18*
Ähnlich
PROMAT
4000831490
ab € 12,00*
Ähnlich
PROMAT
4000831491
ab € 14,27*
Ähnlich
PROMAT
4000831492
ab € 18,84*
Ähnlich
PROMAT
4000831493
ab € 20,02*
Ähnlich
PROMAT
4000831494
ab € 26,73*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 15,76*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM30Z-2K
ab € 32,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM40Z-2K
ab € 38,19*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM60Z-2K
ab € 45,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.