Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829681010 Herst.-Nr.: 1600-0275 EAN/GTIN: 4013674154357 |
| |
|
| | |
| Akku-Baustrahler FL1600R Ansmann Gehäuse Aluminium schwarz, Glas klar, Abstrahlwinkel 115°, Stahlrohrgestell blau mit Schaumstoffgriff, mit fest verbautem Li-Ion-Akku, 3 Helligkeitsstufen (100% / 50% / 25%) Aus, 4-stelliger LED-Akkustand-Anzeige und Aufhängelasche, Strahler stufenlos verstellbar und in jeder Stellung arretierbar, inklusive 230V Stecker-Ladegerät, TÜV Rheinland/GS
Akku 7,4V/4400mAh, Leuchtdauer bis zu 3 Stunden bei 100% Lichtleistung, B266 H274mm
20W 1600lm 5000K schwarz/blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, CEE-Stecker, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler ansmann, led-baustrahler, led-baustrahler ip54, Akku-Baustrahler, FL1600R, Ansmann, 1600-0275 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,58* | € 53,71* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 40,59* | € 53,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,84* | € 53,73* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 41,95* | € 57,18* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,85* | € 120,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|