Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Leistungsverstärker TDA7293V, STMICROELECTRONICS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Leistungsverstärker
Audio-Leistungsverstärker
Artikel-Nr.:
     1039U-9859101293
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7293V
EAN/GTIN:
     04049702149149
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Audio-Leistungsverstärker TDA7293V, STMICROELECTRONICS

Hochwertige Audio Leistungsendstufen für HIFI, TV, Aktiv-Boxen. Durch Master-Slave Modus Parallelbetrieb möglich, daher Idealer Treiber für Lasten unter 4 Ohm. Verzerrungs- und rauscharmes IC. Klirr 0,01 % (typisch). Eingangsrauschen 20nV/SQRT Hz (typisch) = 3µV bei 20000 Hz. Geeignet für Brückenverstärker. 10 A maximaler Ausgangsstrom (peak). Anstiegsgeschwindigkeit 10V/µs. MUTE Steuerung und Stand-By möglich. Technische Daten: Betriebsspannung: Vmin: +/- 12 Volt Vmax: +/- 50 Volt P out max: 100 Watt an 4 Ohm +/- 29V Minimale Last: 4 Ohm (bei Einzelbetrieb) Gehäusebauform: Multiwatt15 V

Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, Audio-Leistungsverstärker, TDA7293V, STMICROELECTRONICS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 6,69*
€ 9,69*
1
€ 4,00*
ab € 7,11*
€ 10,06*
1
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 10,43*
1 Tag
760
5
€ 7,00*
ab € 6,45*
€ 12,72*
Lager 1039
15
1
€ 6,99*
ab € 15,66*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nichicon
UFG1J100MEM
ab € 0,57*
Zubehör
Sonitron
SPS-3530-03-C1
ab € 9,03*
Zubehör
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 8,70*
Zubehör
Vishay
Y070610K0000T9L
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.