Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Panduit Befestigungsschelle, CCH62-S10-C0, Schwarz, schraubbar, 15,70 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit
Panduit
Artikel-Nr.:
     1039U-9859443335
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCH62-S10-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
5er Pack Panduit Befestigungsschelle, CCH62-S10-C0, Schwarz, schraubbar, 15,70 mm

Befestigungsschelle aus robustem Material. Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz Befestigungsart: schraubbar Bündel-Ø (max.): 15,70 mm Material: Polyamid 6.6 Montage-Ø (min.): 5,30 mm Montage-Ø (max.): 5,30 mm Breite: 12,7 mm Besonderheiten: witterungsstabil, Befestigung mit Schraube M5 Produkt-Art: Befestigungsschelle

Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, panduit kabelmanagement, kabel organizer, Panduit, Befestigungsschelle, CCH62-S10-C0, Schwarz, 443335
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,71*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,72*
1 Tag
109
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,87*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,61*
€ 6,66*
43 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 40,63*
€ 60,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,922* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0374*
Zubehör
TR Fasteners
M5 12 PRSTMC Z100
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.