Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Panduit Kabelbinder, DOME-TOP™ Barb-Ty-Kabelbinder, CVR200LBK, Schwarz, 361 mm x 2,40 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit
Panduit
Artikel-Nr.:
     1039U-9859443369
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT4M-C0
EAN/GTIN:
     02050001440570
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
10er Pack Panduit Kabelbinder, DOME-TOP™ Barb-Ty-Kabelbinder, CVR200LBK, Schwarz, 361 mm x 2,40 mm

Für Innenanwendungen. Halbkugelförmiger Kopf in einzigartiger, patentierter Ausführung mit runden, glatten Kanten. Die Edelstahlzunge gewährleistet gleichbleibende Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und stufenlose Verstellbarkeit über den gesamten Bündelbereich. Garantiert hohe Festigkeit und geringen Einführungsdruck. Features: mit Metallzunge UV-stabilisiert witterungsstabil Technische Daten: Kabelbinder-Länge: 361 mm Kabelbinder-Breite: 2,40 mm Farbe: Schwarz Verzahnung: Innen Temperatur (max.): +85 °C Temperatur (min.): -40 °C Material: Polyamid 6.6 Halogenfrei: Ja Mindest-Haltekraft: 80 N Bündel-Ø (max.) (Details): 103 mm Herst.-Teilenr.: CVR200LBK

Weitere Suchbegriffe: Panduit, DOME-TOP™, Barb-Ty-Kabelbinder, 443369
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 5,43*
€ 7,85*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,81*
€ 12,81*
10
Frei Haus
ab € 12,007*
€ 15,347*
1
€ 8,95*
ab € 10,76*
€ 15,78*
10
Frei Haus
ab € 12,497*
€ 15,987*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,543* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 171,50*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,97*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.040,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.