Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Taschenlampe 10W 580lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Taschenlampe 10W 580lm
LED Taschenlampe 10W 580lm
Artikel-Nr.:
     4502-69L9008
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     47575
EAN/GTIN:
     4260293195258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
blulaxa taschenlampe
LED Taschenlampe 10W KW, dimmbar, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, verstellbarer Fokus, abnehmbare Handschlaufe, robuster Druckschalter, hochwertiges Design
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Taschenlampe
Batterie:
3 x C
Durchmesser:
40.6 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
213 mm
Lichtstrom:
580 lm
Schutzart (IP):
IPX6
Wiederaufladbar:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0266 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 500 lumen, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,73*
€ 16,73*
€ 8,50*
ab € 13,54*
€ 19,62*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,95*
€ 21,57*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 40,26*
€ 54,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
47574
ab € 5,52*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
48602
ab € 2,22*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
48660
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.