Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859553350 Herst.-Nr.: 121001009 EAN/GTIN: 04008220015459 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste KOPP, 4-fach, weiß, ohne Zuleitung Technische Daten: - Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz- Nennstrom: 16 A- Anschlussleistung: 3500 W- Schutzkontakt-Steckdosen: 4- Steckdosen-Anordnung: 90°- Schutzart: IP20- Zuleitung: ohne- Farbe: weiß Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Nennstrom: 16 A Anschlussleistung: 3500 W Schutzkontakt-Steckdosen: 4 Steckdosen-Anordnung: 90° Schutzart: IP20 Zuleitung: ohne Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Schweiz, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste, KOPP, 4-fach, weiß, ohne |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 6,35* | € 8,65* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 7,82* | € 10,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,29* | € 16,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,60* | € 17,13* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,37* | € 28,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|