Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 121001009 Steckdosenleiste 4fach Arktik Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X461831
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     121001009
EAN/GTIN:
     4008220015459
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Schutzkontakt-Steckdosenleiste ohne Zuleitung, 4-fach, wiederanschließbar, 16A, 250V~,arktis-weiß.
Features:
Steckdosen in 90°-Anordnung
Ohne Anschlusskabel
Unbehandelte Oberfläche
Weitere Informationen:
Höhe:
106 mm
Länge:
45 mm
Farbe:
weiß
Breite:
106 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
4
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
4fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
ohne Kabel
Herstellerfarbe:
Arktik Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 8,60*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 10,49*
1 Tag
49
1
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 16,55*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 17,07*
6 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 20,609*
€ 28,409*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.