Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859590058 Herst.-Nr.: 143159A0 EAN/GTIN: 04047976431595 |
| |
|
| | |
| HOMEMATIC IP 143159A0, Wandthermostat Mit dem HOMEMATIC IP 143159A0 Wandthermostat ist das zeitgesteuerte Regulieren der Raumtemperatur in Verbindung mit Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren oder Homematic IP Heizkörperthermostaten möglich. Mit dem HOMEMATIC IP 143159A0 Wandthermostat ist das zeitgesteuerte Regulieren der Raumtemperatur in Verbindung mit Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren oder Homematic IP Heizkörperthermostaten möglich. Features: Messung von Soll- und Ist-Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit Bis zu 6 individuell einstellbare Heizprofile (3x Heizen, 3x Kühlen) mit je 6 Heizphasen und 13 Schaltzeitpunkten pro Tag für bedarfsgerechtes Heizen Großes Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung Manuelles Einstellen der Soll-Temperatur (auf 0,5 °C genau) direkt am Stellrad Boost-Funktion für schnelles kurzzeitiges Aufheizen der Raumtemperatur über Radiator-Heizkörper Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben Integration in Mehrfachrahmen oder in Rahmen anderer Hersteller (Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG) Inbetriebnahme und Konfiguration der Fußbodenheizung auch direkt am Wandthermostaten möglich (ohne Homematic IP Access Point bzw. Homematic CCU2) Unterschied zu HmIP-WTH: Der Wandthermostat (HmIP-WTH-2) kann auch ohne Homematic IP Access Point für die Fußbodenheizungssteuerung eingesetzt werden Kann mit dem Home Control Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden Technische Daten: Betrieb mit 2x 1,5 Micro-Batterie Stromaufnahme: max. 50 mA Batterielebensdauer: 2 Jahre Schutzklasse: IP20 Temperaturbereich: 0...35 °C Funkfrequenz: 868,3 MHz, 869,525 MHz Funkreichweite: bis 250 m typisch (Freifeld) Maße ohne Rahmen (BxHxT): 55x55x23,5 mm, Maße mit Rahmen (BxHxT): 86x86x25 mm Gewicht: 100 g Herstellerartikelbezeichnung: HMIP-WTH-2 Herstellerartikelnummer: 142159A0 EAN-Code: 4047976431595 Lieferumfang: 1x Homematic-IP-Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor 1x Wechselrahmen 1x Montageplatte 2x Micro-Batterie 2x doppelseitiger Klebestreifen 2x Schraube, 3,0 x 30 mm 2x Dübel, 5 mm Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Luftfeuchtesensor, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, analoger klimaregler, HOMEMATIC, IP, 143159A0 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,91* | € 58,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,23* | € 58,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,45* | € 60,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,57* | € 66,16* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,62* | € 144,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|