Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Bewegungsmelder SMARTWARES SH4-90154, mit Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Bewegungsmelder
Funk-Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     1039U-9859590808
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-90154
EAN/GTIN:
     08711658434599
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
Funk-Bewegungsmelder SMARTWARES SH4-90154, mit Batterie

Funk-Bewegungsmelder für den Innenbereich und kompatibel mit BASIC Funk-Schaltern. Schaltet das Licht oder die Geräte ein, wenn eine Bewegung erkannt wird. Mit Timer- und Empfindlichkeit-Einstellung. Technische Daten: Batteriebetrieb mit 2x AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten) Reichweite Bewegungsmelder: 6 m Erfassungsbereich: 110 ° Frequenzbereich: 433,92 MHz Reichweite bis zu 30 m Anzahl von koppelbaren Geräten: 99 Farbe: weiß Lieferumfang: 1x Funk-Bewegungsmelder 2x AAA Batterien 1x Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder weiss, automatik schalter, smartwares bewegungsmelder, Funk-Bewegungsmelder, SMARTWARES, SH4-90154, mit, Batterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,29*
€ 22,74*
€ 4,95*
ab € 16,01*
€ 22,77*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 29,53*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 35,27*
€ 47,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.900.45
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.