Universeller TV/Monitor Wandhalter aus robusten Stahl für Geräte mit einer Diagonale von 58...107 cm (23...42") und einer beachtlichen Tragkraft von bis zu 30 kg. Universeller TV/Monitor Wandhalter aus robusten Stahl für Geräte mit einer Diagonale von 58...107 cm (23...42") und einer beachtlichen Tragkraft von bis zu 30 kg. Technische Daten: Tragkraft: max. 30 kg Min. Größe: 58 cm (23") Max. Größe: 107 cm (42") Unterstützte VESA-Standards: 75x75...200x200 mm Schwenkbar: -90°/+90° Neigbar: -10°/+3° Wandabstand: 56 - 205 mm Material: Stahl Farbe: schwarz Lieferumfang: Wandhalter Montagematerial Anleitung