Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureMounts PM-T600 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureMounts PM-T600 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
PureMounts PM-T600 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
PureMounts PM-T600 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
PureMounts PM-T600 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
PureMounts PM-T600 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
PureMounts PM-T600 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
PureMounts PM-T600 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38842421
Hersteller:
     PureMounts
Herst.-Nr.:
     PM-T600
EAN/GTIN:
     4251364706176
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Stufen- und geräuschlose Einstellungsmöglichkeiten:
Die Neigbarkeit von 5° bis -10° kann störende Blendeffekte eliminieren.

Die Tragkraft von max. 75kg wird durch eine hochwertige Materialauswahl (Stahl) gewährleistet.
So kann die Halterung Geräte von 81cm (32") bis 165cm (65") Bildschirmdiagonale aufnehmen.

Funktion und Design in perfekter Kombination!
Die Halterung ist in der Grundfarbe schwarz gehalten. Diese Farbkombination eignet sich ideal zur Verwendung mit den meist schwarzen TV-Geräten.

Leicht zu montieren - alles dabei!
Die Installationsanleitung ist eindeutig, selbsterklärend und enthält ein Inhaltsverzeichnis.
Sie ist außerdem mit Zeichnungen und Pictogrammen bebildert.
Im Lieferumfang enthalten: Das komplette Montagematerial!

Die genannten, kompatiblen Displayformate beruhen auf Erfahrungswerten.
VESA-Lochmaß und Gewicht Ihres TV bestimmen ausschließlich die Kompatibilität zu unseren Wandhalterungen.
Mit VESA 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400 und 75kg Tragkraft ist die Halterung universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Montageset
Ja
Montage
Höchstgewichtskapazität
75 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
5 - -10 °
Abstand zur Wand (max)
56 mm
Abstand zur Wand (min)
56 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PureMounts
PM-BT200
ab € 6,99*
Zubehör
PureMounts
PM-FM10-200
ab € 10,36*
Zubehör
PureMounts
PM-FM11-200
ab € 12,85*
Zubehör
PureMounts
PM-FM12-200
ab € 14,14*
Zubehör
PureMounts
PM-FM30-400
ab € 30,67*
Zubehör
PureMounts
PM-FM51-600
ab € 55,84*
Zubehör
PureMounts
PM-T400
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.