Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureMounts PM-FM12-200 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureMounts PM-FM12-200 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
PureMounts PM-FM12-200 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
PureMounts PM-FM12-200 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
PureMounts PM-FM12-200 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
PureMounts PM-FM12-200 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
PureMounts PM-FM12-200 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
PureMounts PM-FM12-200 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38842681
Hersteller:
     PureMounts
Herst.-Nr.:
     PM-FM12-200
EAN/GTIN:
     4251364706237
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Stufen- und geräuschlose Einstellungsmöglichkeiten:
Die Neigbarkeit von 3° bis -10° kann störende Blendeffekte eliminieren.
Mit einem Schwenkbereich von 90° bis -90° (abhängig von Wandabstand und Bildschirmbreite) ist eine optimale Ausrichtung zu jeder Zeit gewährleistet.
Der Arm ist ausziehbar und kann für Wandabstände von 56mm bis 415mm eingestellt werden.

Die Tragkraft von max. 30kg wird durch eine hochwertige Materialauswahl (Stahl) gewährleistet.
So kann die Halterung Geräte von 58cm (23") bis 107cm (42") Bildschirmdiagonale aufnehmen.

Funktion und Design in perfekter Kombination!
Die Halterung ist in der Grundfarbe schwarz gehalten. Diese Farbkombination eignet sich ideal zur Verwendung mit den meist schwarzen TV-Geräten.

Leicht zu montieren - alles dabei!
Die Installationsanleitung ist eindeutig, selbsterklärend und enthält ein Inhaltsverzeichnis.
Sie ist außerdem mit Zeichnungen und Pictogrammen bebildert.
Im Lieferumfang enthalten: Das komplette Montagematerial!

Die genannten, kompatiblen Displayformate beruhen auf Erfahrungswerten.
VESA-Lochmaß und Gewicht Ihres TV bestimmen ausschließlich die Kompatibilität zu unseren Wandhalterungen.
Mit VESA 100x100, 200x100, 200x200 und 30kg Tragkraft ist die Halterung universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Einstellbare Regale
Ja
Sonstige Funktionen
Anpassbar
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Montageset
Ja
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
3 - -10 °
Pivot Winkel
90 - -90 °
Abstand zur Wand (max)
415 mm
Abstand zur Wand (min)
56 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,44*
€ 51,694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,731
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PureMounts
PM-BT200
ab € 7,15*
Zubehör
PureMounts
PM-FM10-200
ab € 10,49*
Zubehör
PureMounts
PM-FM11-200
ab € 12,68*
Zubehör
PureMounts
PM-FM30-400
ab € 30,98*
Zubehör
PureMounts
PM-FM51-600
ab € 56,93*
Zubehör
PureMounts
PM-T400
ab € 16,76*
Zubehör
PureMounts
PM-T600
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.