| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859810485 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 78889 EAN/GTIN: 04037373788897 |
| |
|
| | |
| Lötbausatz Solar-Gurkenglaslampe Löten lernen interessant gestaltet! Solar-Gurkenglaslampe, der coole Bausatz für alle, die Löten lernen wollen. Der Lötbausatz Solar-Gurkenglaslampe eignet sich hervorragend, um die erforderlichen Grundlagen des Lötens auf einer Platine zu erlernen. Löten lernen interessant gestaltet! Solar-Gurkenglaslampe, der coole Bausatz für alle, die Löten lernen wollen. Der Lötbausatz Solar-Gurkenglaslampe eignet sich hervorragend, um die erforderlichen Grundlagen des Lötens auf einer Platine zu erlernen. Die extra großen Lötpads erleichtern die ersten Lötversuche erheblich. Schritt für Schritt werden anhand der detaillierten Anleitung verschiedene Bauteile wie Widerstände, LED, Schalter, etc. auf die Platine gelötet. Ist die Platine dann fertig aufgebaut und in einem Gurkenglas montiert, ist eine coole, voll funktionsfähige Solarleuchte entstanden. Da macht Löten nochmal so viel Spaß. Für wen ist der Bausatz geeignet?Für Schüler und Lehrlinge und überall dort wo Lötkurse durchgeführt werden, wie z.B. in Schulen und Workshops, bietet sich der Lötbausatz Solar-Gurkenglaslampe hervorragend an. Zudem kann der Lötbausatz bei Ferienprogrammen, in der Lehrwerkstäten, in Landschulheimen und sonstigen Veranstaltungen rund um das Thema Löten eingesetzt werden. Die Funkion der Gurkenglaslampe:Die Energie der Sonne wird dank dem Solarpanel eingefangen und im Akku gespeichert. Sobald es dunkel wird und der Akku hat tagsüber Energie gespeichert, wird diese automatisch an 3 LED's abgegeben, die zu leuchten beginnen. Die Gurkenglaslampe kann von Sommer- auf Winterbetrieb umgeschaltet werden, um möglichst lange Leuchtdauer zu gewährleisten. Im Sommer leuchtet die Lampe min. 5 Stunden am Stück. Was extra für den Aufbau benötigt wird:- Gurkenglas oder ähnliches mit Deckeldurchmesser 85 mm - Heißklebepistole - Metallbohrer 5 mm - Handsenker - Lötkolben - Lötzinn Inhalt: Lötbausatz, ohne Gurkenglas. Altersempfehlung: ab 10 Jahren, immer unter Aufsicht einer betreuenden Person. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,08* | € 13,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,46* | € 13,97* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 21,14* | € 28,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|