Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 78889 Gurkenglaslampe Lötbausatz Gurkenglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W788451
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     78889
EAN/GTIN:
     4037373788897
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Der Lötbausatz „Solar-Gurkenglaslampe“ eignet sich hervorragend, um die erforderlichen Grundlagen des Lötens auf einer Platine zu erlernen. Die extra großen Lötpads erleichtern die ersten Lötversuche erheblich. Schritt für Schritt werden anhand der detaillierten Anleitung verschiedene Bauteile wie Widerstände, LED, Schalter, etc. auf die Platine gelötet. Ist die Platine dann fertig aufgebaut und in einem Gurkenglas montiert, ist eine coole, voll funktionsfähige Solarleuchte entstanden. Da macht Löten nochmal so viel Spaß.

Für wen ist der Bausatz geeignet?
Für Schüler und Lehrlinge und überall dort wo Lötkurse durchgeführt werden, wie z.B. in Schulen und Workshops, bietet sich der Lötbausatz Solar-Gurkenglaslampe hervorragend an. Zudem kann der Lötbausatz bei Ferienprogrammen, in der Lehrwerkstäten, in Landschulheimen und sonstigen Veranstaltungen rund um das Thema Löten eingesetzt werden.

Die Funkion der Gurkenglaslampe:
Die Energie der Sonne wird dank dem Solarpanel eingefangen und im Akku gespeichert. Sobald es dunkel wird und der Akku hat tagsüber Energie gespeichert, wird diese automatisch an 3 LED's abgegeben, die zu leuchten beginnen. Die Gurkenglaslampe kann von Sommer- auf Winterbetrieb umgeschaltet werden, um möglichst lange Leuchtdauer zu gewährleisten. Im Sommer leuchtet die Lampe min. 5 Stunden am Stück.

Was extra für den Aufbau benötigt wird:
- Gurkenglas oder ähnliches mit Deckeldurchmesser 85 mm
- Heißklebepistole
- Metallbohrer 5 mm
- Handsenker
- Lötkolben
- Lötzinn.
Lieferumfang:
Lötbausatz, ohne Gurkenglas.
Hinweise:
Altersempfehlung: ab 10 Jahren, immer unter Aufsicht einer betreuenden Person.
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
Weitere Informationen:
Altersklasse:
ab 10 Jahre
Produkt-Art:
Lötbausatz Gurkenglas
Weitere Suchbegriffe: Sol Expert, Gurkenglaslampe, Solar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
274
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 13,97*
6 Tage
66
€ 6,99*
ab € 21,14*
€ 28,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0130930JA
ab € 15,45*
Sonstiges
Exact
05951
ab € 3,24*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941108
ab € 5,56*
Sonstiges
Toolcraft
588292
ab € 8,23*
Sonstiges
Toolcraft
1561696
ab € 127,21*
Sonstiges
Toolcraft
1553630
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.