Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOY-IT Arduino™ kompatibles Nano V3 Board mit ATmega328P-AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JOY-IT
JOY-IT
Artikel-Nr.:
     1039U-9859810872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     810872
EAN/GTIN:
     04250236816111
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
JOY-IT Arduino™ kompatibles Nano V3 Board mit ATmega328P-AU

Das Arduino™ kompatible Nano Board ist ein 8-bit-AVR-Entwicklungsboard. Über die integrierten Pinleisten können Sie ganz einfach Schaltungen auf dem Steckbrett aufbauenoder in Ihr Projekt integrieren. Das Arduino™ kompatible Nano Board ist ein 8-bit-AVR-Entwicklungsboard. Über die integrierten Pinleisten können Sie ganz einfach Schaltungen auf dem Steckbrett aufbauenoder in Ihr Projekt integrieren. Der Nanostellt Ihnen 20 frei programmierbare GPIO-Pins zur Verfügung.Über die Micro-USB-Buchse können Sie sowohl Board und Schaltung mit Energie versorgen als auch neue Programme bequem übertragen. Technische Daten: Arduino™-Nano-kompatibles Entwicklungsboard Pinleisten zur direkten Nutzung auf dem Steckbrett optimal für den Aufbau von Prototypen programmierbar über kostenlose Arduino™ IDE Anschluss über Mini-USB-Buchse Chipsatz CH340G Schnittstellen: I2C, UART, SPI Flash: 32 KB; SRAM: 2 KB; EEPROM: 1 KB 20 freie GPIO-Pins (6 PWM, 6 analoge Eingänge) Abmessungen (L x B): 45 mm x 18 mm

Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, JOY-IT, Arduino™, kompatibles, Nano, V3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 11,95*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,20*
€ 23,29*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 26,76*
€ 37,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.