Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1048-500070512179 Herst.-Nr.: 50007051217999 EAN/GTIN: 4012555032685 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Stahlkassette PROTECT EU 7 aus nahtlos gezogenem Stahlblech mit einteiligem Zähleinsatz (2 EURO bis 1 + 2 EURO-Cent) der beim Öffnen der Kasse die Banknotenfächer freigibt. Ein Polster im Deckel fixiert die Münzen beim Transport. Mit Vorratsraum für Rollengeld hinter dem Banknotenfach. Produktdetails: - Material: Stahlblech
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 36,0 x 29,0 x 12,0
- Gewicht: 4,20 kg
- Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen: | | Breite: | 36 cm | Tiefe: | 29 cm | Höhe: | 12 cm | Gewicht: | 4,2 kg | Farbe: | lichtgrau | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1048 | | | | | | € 8,00* | ab € 73,83* | € 94,66* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 77,41* | € 98,91* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,57* | € 131,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1048 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1048 | | Versand: Lager 1048 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* | | ab € 30,00* | € 8,00* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|