Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1048-500870112179 Herst.-Nr.: 50087011217999 EAN/GTIN: 4012555030742 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Die Stahlkassette REKORD 87 ST ist mit 8 REKORD Einzelmünzbehältern ( 2 EURO bis 1 EURO-Cent) sowie mit 6 Banknoten-Steilfächern ausgestattet, darunter Raum für Kassenbelege, Dokument bis DIN A 4 sowie Bündel- und Rollengeld. Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln. Die Einzelmünzbehälter gleiten beim Öffnen der Kasse zurück. Mit Deckelgriff und zwei seitlichen Griffen. Besonders stabile Ausführung Doppelriegelverschluß Produktdetails: - Material: Stahlblech
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 39,0 x 25,0 x 17,5
- Gewicht: 6,20 kg
- Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen: | | Breite: | 39 cm | Tiefe: | 25 cm | Höhe: | 17,5 cm | Gewicht: | 6,2 kg | Farbe: | lichtgrau | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1048 | | | | | | Frei Haus | ab € 430,98* | € 510,11* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 452,73* | € 534,80* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,56* | € 606,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1048 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1048 | | Versand: Lager 1048 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* | | ab € 30,00* | € 8,00* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|